NP407977-99402 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1368389 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NP407977-99402

描述

TIMKEN NP407977-99402

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP407977; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 16.25MM Width; Single Row

制造商部件号

NP407977-99402

BDI部件号
1368389

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 28
BDI- 匈牙利 28
BDI- 罗马尼亚 28

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893063539
重量 / Kilogram
0.162
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NP407977
装配组件
NP407977 (1) | NP840431 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP407977; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 16.25MM Width; Single Row
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
装配件宽度
0.64 英寸 | 16.25 毫米