TIMKEN
TIMKEN
NP460743-907A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP460743-907A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP460743; 32.7MM Bore; 72.3MM Outside Diameter; 19.7MM Width; Single Row
制造商部件号
NP460743-907A1
BDI部件号
1425551
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NP460743-907A1/p/1425551
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893750873
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NP460743
装配组件
NP460743 (1) | NP266185 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP460743; 32.7MM Bore; 72.3MM Outside Diameter; 19.7MM Width; Single Row
孔径
1.287 英寸 | 32.7 毫米
装配件宽度
0.776 英寸 | 19.7 毫米
外径
2.846 英寸 | 72.3 毫米