TIMKEN
TIMKEN
NP468643-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP468643-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP468643; 14.394" Bore; 20-1/4" Outside Diameter; Double Row
制造商部件号
NP468643-902A1
BDI部件号
1368471
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NP468643-902A1/p/1368471
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893197098
重量 / Kilogram
86.633
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NP468643
装配件号
902A1
装配组件
NP468643 (1) | NP455898 (2) | K152649 (32) | K152650 (32) | K152651 (32)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NP468643-902A1
重量/磅
117.666
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP468643; 14.394" Bore; 20-1/4" Outside Diameter; Double Row
孔径
14.394 英寸 | 365.608 毫米
外径
20.25 英寸 | 514.35 毫米