TIMKEN
TIMKEN
NP481266-90KA1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP481266-90KA1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP481266; 23MM Bore; 58MM Outside Diameter; 18.4MM Width; Single Row
制造商部件号
NP481266-90KA1
BDI部件号
20053019
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NP481266-90KA1/p/20053019
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.224
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NP481266
装配组件
NP481266 (1) | NP821971 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.534
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP481266; 23MM Bore; 58MM Outside Diameter; 18.4MM Width; Single Row
孔径
0.906 英寸 | 23 毫米
外径
2.283 英寸 | 58 毫米
装配件宽度
0.724 英寸 | 18.4 毫米