https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
TIMKEN
TIMKEN
NP527582-902A3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP527582-902A3
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NP527582; 18-7/8" Bore; 26-3/4" Outside Diameter; 10-7/8" Width; Double Row
制造商部件号
NP527582-902A3
BDI部件号
1311535
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NP527582-902A3/p/1311535
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796094178
重量 / Kilogram
294.864
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
NP527582
装配件号
902A3
装配组件
NP527582-20000 (2) | M272710CD-20000 (1) | M272749XC-20000 (1) | PACK-CRT391088 (1)
轴向游隙
0.054
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
650.065
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NP527582; 18-7/8" Bore; 26-3/4" Outside Diameter; 10-7/8" Width; Double Row
外径
26.75 英寸 | 679.45 毫米
装配件宽度
10.875 英寸 | 276.225 毫米
孔径
18.875 英寸 | 479.425 毫米