NP546947-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-SR-TS-LOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmhpT1M4eE1EZzJNekE1TWprMU56SXhOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y5VFVsOVVVMTlNVDBSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZGEyM2E0ZGJjM2IyMTg5NzI0M2QwNzY0MTY0NmIwZjRkN2M2M2Y0ZDYyYTgyYjQ1MmNmYmQ0MTg1MzI2MzZl
24626115 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NP546947-902A1

描述

TIMKEN NP546947-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NP546947; 22.05" Bore; 32" Outside Diameter; 6-1/8" Width; Single Row

制造商部件号

NP546947-902A1

BDI部件号
24626115

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992356185
重量 / Kilogram
263.537
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
NP546947
装配件号
902A1
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
581.609
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NP546947; 22.05" Bore; 32" Outside Diameter; 6-1/8" Width; Single Row
孔径
22.05 英寸 | 560.075 毫米
外径
32 英寸 | 812.8 毫米
装配件宽度
6.125 英寸 | 155.575 毫米