TIMKEN
TIMKEN
NP604623-90KA1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM NP604623-90KA1 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP604623; 60MM Bore; 107MM Outside Diameter; 15.1MM Width; Single Row
制造商部件号
NP604623-90KA1
BDI部件号
1368624
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NP604623-90KA1/p/1368624
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 673 |
BDI- 匈牙利 | 673 |
BDI- 罗马尼亚 | 673 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893565156
重量 / Kilogram
0.518
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NP604623
装配件号
90KA1
装配组件
NP604623 (1) | NP335170 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.14
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP604623; 60MM Bore; 107MM Outside Diameter; 15.1MM Width; Single Row
外径
4.213 英寸 | 107 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
装配件宽度
0.594 英寸 | 15.1 毫米