NP604623-99401 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1486301 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NP604623-99401

描述

TIM NP604623-99401 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP604623; 60MM Bore; 89MM Outside Diameter; 15MM Width; Single Row

制造商部件号

NP604623-99401

BDI部件号
1486301

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 663
BDI- 匈牙利 663
BDI- 罗马尼亚 663

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893063447
重量 / Kilogram
0.299
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NP604623
装配组件
NP604623 (1) | NP577617 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.65036
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP604623; 60MM Bore; 89MM Outside Diameter; 15MM Width; Single Row
装配件宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
3.504 英寸 | 89 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米