NP618892-90KM1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-SR-TS-SOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTczOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcwTWk4eE1EZzJNekE1TVRVeE5UUXlNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y5VFVsOVVVMTlUVDBSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiYmUwNTg1ZmQzNzAwYTBhNjRlODc4MDlkNmU3ZDc1ZDRlMmJlYTA1Y2MzNzU1NmFhOThhOGVmMzgwNjNmMjkx
26522259 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NP618892-90KM1

描述

TIMKEN NP618892-90KM1

Tapered Roller Bearing Assembly; Class K Precision; Basic Number NP618892; 38.112MM Bore; 71.016MM Outside Diameter; 18.258MM Width; Single Row

制造商部件号

NP618892-90KM1

BDI部件号
26522259

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 8
BDI- 匈牙利 8
BDI- 罗马尼亚 8

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893068053
重量 / Kilogram
0.318
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class K
部件
Assembly
基本号码
NP618892
装配件号
90KM1
装配组件
NP618892-K0000 (1) | NP355857-K06C3 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.705
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class K Precision; Basic Number NP618892; 38.112MM Bore; 71.016MM Outside Diameter; 18.258MM Width; Single Row
装配件宽度
0.719 英寸 | 18.258 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.112 毫米
外径
2.796 英寸 | 71.016 毫米