https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-SR-TS-LOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmhpT1M4eE1EZzJNekE1TWprMU56SXhOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y5VFVsOVVVMTlNVDBSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZGEyM2E0ZGJjM2IyMTg5NzI0M2QwNzY0MTY0NmIwZjRkN2M2M2Y0ZDYyYTgyYjQ1MmNmYmQ0MTg1MzI2MzZl
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-SR-TS-LOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmhpT1M4eE1EZzJNekE1TWprMU56SXhOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y5VFVsOVVVMTlNVDBSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZGEyM2E0ZGJjM2IyMTg5NzI0M2QwNzY0MTY0NmIwZjRkN2M2M2Y0ZDYyYTgyYjQ1MmNmYmQ0MTg1MzI2MzZl
TIMKEN
TIMKEN
NP652598-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP652598-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NP652598; 22.079" Bore; 29" Outside Diameter; 4-1/8" Width; Single Row
制造商部件号
NP652598-902A1
BDI部件号
1368663
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NP652598-902A1/p/1368663
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893927930
重量 / Kilogram
113.734
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
NP652598
装配件号
902A1
装配组件
NP652598-20D03 (1) | NP829429-20D03 (1) | PACK-CRT690895 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
250.008
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NP652598; 22.079" Bore; 29" Outside Diameter; 4-1/8" Width; Single Row
外径
29 英寸 | 736.6 毫米
装配件宽度
4.125 英寸 | 104.775 毫米
孔径
22.079 英寸 | 560.8 毫米