TIMKEN
TIMKEN
NP654538-92KA1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP654538-92KA1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP654538; 40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 19MM Width; Single Row
制造商部件号
NP654538-92KA1
BDI部件号
19287992
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NP654538-92KA1/p/19287992
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NP654538
装配组件
NP654538 (1) | NP177400 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP654538; 40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 19MM Width; Single Row
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
装配件宽度
0.748 英寸 | 19 毫米