NP655478-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-DM-4-8OD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnMVppOHhNRGd5TVRRM01EUXlNVEF5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMFJOWHpSZk9FOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwZjU1MTkyMWVkMGQyMTM2MDY0MGE4OTUwMzUzM2UwZTRmMWVmZDVlYjAwOThiN2IzZDJmMjcyODJhNDIzNjU
1366349 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NP655478-902A1

描述

TIMKEN NP655478-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NP655478; 13.499" Bore; 19.999" Outside Diameter; 18-1/2" Width; Double Row

制造商部件号

NP655478-902A1

BDI部件号
1366349

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796014503
重量 / Kilogram
324.745
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
NP655478
装配件号
902A1
装配组件
NP655478-203C7 (2) | NP922221-203C7 (2) | K172895-20000 (1) | PACK-CRT692212 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
338.795
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NP655478; 13.499" Bore; 19.999" Outside Diameter; 18-1/2" Width; Double Row
外径
19.999 英寸 | 507.975 毫米
孔径
13.499 英寸 | 342.875 毫米
装配件宽度
18.5 英寸 | 469.9 毫米