NP692714-90799 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1425556 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NP692714-90799

描述

TIMKEN NP692714-90799

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP692714; 41.275MM Bore; 82.55MM Outside Diameter; 23MM Width; Single Row

制造商部件号

NP692714-90799

BDI部件号
1425556

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0.508
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NP692714
装配组件
NP692714 (1) | NP157462 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.19
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP692714; 41.275MM Bore; 82.55MM Outside Diameter; 23MM Width; Single Row
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
装配件宽度
0.906 英寸 | 23 毫米