https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1DCN-2SCP-TDI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnd01pOHhNREl6TlRNM01UQXlPRFV4TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhSRU5PWHpKVFExQmZWRVJKWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzYmZiN2MxMDI3NWZjMzYzMTFlMjVkNmUxMWU5ZjIxNzg5ZDRiZmRiNWI5YmE2ZDNlYjZkNGZhOWMzN2EwNWJl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1DCN-2SCP-TDI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnd01pOHhNREl6TlRNM01UQXlPRFV4TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhSRU5PWHpKVFExQmZWRVJKWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzYmZiN2MxMDI3NWZjMzYzMTFlMjVkNmUxMWU5ZjIxNzg5ZDRiZmRiNWI5YmE2ZDNlYjZkNGZhOWMzN2EwNWJl
TIMKEN
TIMKEN
NP740729-90KA2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP740729-90KA2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP740729; 22.04" Bore; 42.52" Outside Diameter; 18-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
NP740729-90KA2
BDI部件号
24626193
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NP740729-90KA2/p/24626193
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893698519
重量 / Kilogram
2015.146
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NP740729
装配件号
90KA2
装配组件
NP740729 (1) | NP762721 (2) | K160812 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | 1 Cup Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP740729; 22.04" Bore; 42.52" Outside Diameter; 18-1/2" Width; Double Row
外径
42.52 英寸 | 1080.008 毫米
装配件宽度
18.5 英寸 | 469.9 毫米
孔径
22.04 英寸 | 559.816 毫米