NP815654-904A2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-SR-TS-LOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmhpT1M4eE1EZzJNekE1TWprMU56SXhOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y5VFVsOVVVMTlNVDBSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZGEyM2E0ZGJjM2IyMTg5NzI0M2QwNzY0MTY0NmIwZjRkN2M2M2Y0ZDYyYTgyYjQ1MmNmYmQ0MTg1MzI2MzZl
1368838 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NP815654-904A2

描述

TIMKEN NP815654-904A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Class 4 Precision; Basic Number NP815654; 31" Bore; 36" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Single Row

制造商部件号

NP815654-904A2

BDI部件号
1368838

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893929507
重量 / Kilogram
96.725
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 4
部件
Assembly
基本号码
NP815654
装配件号
904A2
装配组件
NP815654-40000 (1) | NP575572-40000 (1) | PACK-CRT690982 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
212.826
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 4 Precision; Basic Number NP815654; 31" Bore; 36" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Single Row
外径
36 英寸 | 914.4 毫米
孔径
31 英寸 | 787.4 毫米
装配件宽度
3.5 英寸 | 88.9 毫米