TIMKEN
TIMKEN
NP837197-20956/NP863447-20956
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP837197-20956/NP863447-20956
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP837197; 1.811" Bore; 2.952" Outside Diameter; 0.709" Width; Single Row
制造商部件号
NP837197-20956/NP863447-20956
BDI部件号
1368859
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NP837197-20956-NP863447-20956/p/1368859
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NP837197
装配组件
NP837197 (1) | NP863447 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP837197; 1.811" Bore; 2.952" Outside Diameter; 0.709" Width; Single Row
外径
2.952 英寸 | 74.976 毫米
孔径
1.811 英寸 | 46 毫米
装配件宽度
0.709 英寸 | 18 毫米