NP907899-90KA2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2DCN-4SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmd6Tmk4eE1EYzNNVEV4TURRNU5ESXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVJFTk9YelJUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MzEwYmY4NWZiNjUwYWQ1MWU0Nzg0MzYzOTlhYzM0ZTU0NmVkMWE4MTdlZWU5ZjkwMWMwYzQyMGI3Y2E3ODM2
1368948 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NP907899-90KA2

描述

TIMKEN NP907899-90KA2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP907899; 20.079" Bore; 25.787" Outside Diameter; Quadruple Row

制造商部件号

NP907899-90KA2

BDI部件号
1368948

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893828626
重量 / Kilogram
311.745
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NP907899
装配件号
9AKA2
装配组件
NP907899 (2) | NP385281 (4) | K153681 (2) | K153682 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Double Cone | 4 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NP907899-90KA2
重量/磅
687.28
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP907899; 20.079" Bore; 25.787" Outside Diameter; Quadruple Row
外径
25.787 英寸 | 655 毫米
孔径
20.079 英寸 | 510 毫米