NP972299-902A2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1369036 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NP972299-902A2

描述

TIMKEN NP972299-902A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP972299; 2" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1-3/32" Width; Single Row

制造商部件号

NP972299-902A2

BDI部件号
1369036

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 4
BDI- 匈牙利 4
BDI- 罗马尼亚 4

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0.798
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NP972299
装配组件
NP972299 (1) | NP165462 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP972299; 2" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1-3/32" Width; Single Row
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
装配件宽度
1.094 英寸 | 27.788 毫米