NP973170-9X026 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1369038 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NP973170-9X026

描述

TIMKEN NP973170-9X026

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP973170; 140MM Bore; 195MM Outside Diameter; 32.92MM Width; Single Row

制造商部件号

NP973170-9X026

BDI部件号
1369038

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893700892
重量 / Kilogram
2.768
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NP973170
装配组件
NP973170 (1) | NP271964 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
6.299
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP973170; 140MM Bore; 195MM Outside Diameter; 32.92MM Width; Single Row
外径
7.677 英寸 | 195 毫米
装配件宽度
1.296 英寸 | 32.92 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米