NSK 32930 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-NEW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnM1pTOHhNRGcyTURVMU1qWXhPREF4TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZUa1ZYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NjY4MGI1ODg0MTNlMDg3NDIzNDhkOTk0MzYwNWViODg5ZGNiMDdlM2IyYzI1NmUxMmZmNzNjNTE3NDdjMjA4
1183151 圆锥滚子轴承总成 

NSK NSK

NSK 32930

描述

NSK 32930 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32930; 150MM Bore; 210MM Outside Diameter; 38MM Width; Single Row

制造商部件号

32930

BDI部件号
1183151

详情

851.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥851.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 3

全球库存

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176497414
重量 / Kilogram
3.786
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32930
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Standard Angle | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32930
重量/磅
8.378
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32930; 150MM Bore; 210MM Outside Diameter; 38MM Width; Single Row
装配件宽度
1.496 英寸 | 38 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
8.268 英寸 | 210 毫米