NTN
NTN
NTN 4T-32036XE1
NTN NTN
描述
NTN 4T-32036XE1 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32036; 180MM Bore; 280MM Outside Diameter; 64MM Width; Single Row
制造商部件号
4T-32036XE1
BDI部件号
17141574
详情
2347.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NTN-4T-32036XE1/p/17141574
单价(不含税)
¥2,347.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253065357
重量 / Kilogram
14.3
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32036
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
31.96703
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32036; 180MM Bore; 280MM Outside Diameter; 64MM Width; Single Row
装配件宽度
2.52 英寸 | 64 毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
外径
11.024 英寸 | 280 毫米