NSK
NSK
R45Z-5ASA
NSK NSK
描述
NSK R45Z-5ASA
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 1-25/32" Bore; 3.149" Outside Diameter; 27/32" Width; Single Row
制造商部件号
R45Z-5ASA
BDI部件号
20101449
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/R45Z-5ASA/p/20101449
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 10 |
BDI- 匈牙利 | 10 |
BDI- 罗马尼亚 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
B00308
精度等级
Standard
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.917
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 1-25/32" Bore; 3.149" Outside Diameter; 27/32" Width; Single Row
装配件宽度
0.844 英寸 | 21.43 毫米
外径
3.149 英寸 | 79.985 毫米
孔径
1.781 英寸 | 45.23 毫米