NSK
NSK
R530-1DB+KLR299.1A
NSK NSK
描述
NSK R530-1DB+KLR299.1A
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number R530-1; 530MM Bore; 670MM Outside Diameter; 200MM Width; Double Row
制造商部件号
R530-1DB+KLR299.1A
BDI部件号
1193109
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/R530-1DB+KLR299-1A/p/1193109
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176028854
重量 / Kilogram
403.465
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
R530-1
装配组件
KLR299.1A (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Back To Back Arrangement | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
R530-1DB+KLR299.1A
重量/磅
833.333
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number R530-1; 530MM Bore; 670MM Outside Diameter; 200MM Width; Double Row
孔径
20.866 英寸 | 530 毫米
外径
26.378 英寸 | 670 毫米
装配件宽度
7.874 英寸 | 200 毫米