SET1135-900SA https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
21959333 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

SET1135-900SA

描述

TIMKEN SET1135-900SA

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET1135; 3" Bore; 5.511" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Single Row

制造商部件号

SET1135-900SA

BDI部件号
21959333

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0085706023355
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
SET1135
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET1135; 3" Bore; 5.511" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Single Row
外径
5.511 英寸 | 139.992 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
装配件宽度
1.438 英寸 | 36.525 毫米