SET123-900SA https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-SOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd4TXk4eE1EZ3lNVFEzTkRneE1Ua3pOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDFOUFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTY5ODM4ZjVkZDkwZTAyNjdkMGVkNjk2NTIwYWY3ZTAxOTRhZmI4MWEwMGY2NjRlMTIyY2VjZjIxNmI3OGUz
1424562 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

SET123-900SA

描述

TIMKEN SET123-900SA

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3780; 2" Bore; 3-43/64" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row

制造商部件号

SET123-900SA

BDI部件号
1424562

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893838960
重量 / Kilogram
0.79
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
3780
装配件号
90054
装配组件
3780 (1) | 3720 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
3780-90054
重量/磅
1.829
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3780; 2" Bore; 3-43/64" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row
外径
3.672 英寸 | 93.264 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
装配件宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米