TIMKEN
TIMKEN
SET205-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SET205-2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET205; 2-1/4" Bore; 4-1/8" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row
制造商部件号
SET205-2
BDI部件号
21958543
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SET205-2/p/21958543
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893839264
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
SET205
装配组件
469 (1) | 453X (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET205; 2-1/4" Bore; 4-1/8" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
4.125 英寸 | 104.775 毫米
装配件宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米