TIMKEN
TIMKEN
SET239-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SET239-2
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number SET239; 1/2" Bore; 1.378" Outside Diameter; 0.433" Width; Single Row
制造商部件号
SET239-2
BDI部件号
21957836
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SET239-2/p/21957836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893839554
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
SET239
装配组件
A4050-20024 (1) | A4138-20024 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.12
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number SET239; 1/2" Bore; 1.378" Outside Diameter; 0.433" Width; Single Row
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
装配件宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米