SET336-900SA https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
1425282 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

SET336-900SA

描述

TIMKEN SET336-900SA

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JL819349; 95MM Bore; 135MM Outside Diameter; 20MM Width; Single Row

制造商部件号

SET336-900SA

BDI部件号
1425282

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 28
BDI- 匈牙利 28
BDI- 罗马尼亚 28

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893840574
重量 / Kilogram
0.847
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JL819349
装配组件
JL819349 (1) | JL819310 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty | Stamped Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.83
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JL819349; 95MM Bore; 135MM Outside Diameter; 20MM Width; Single Row
外径
5.315 英寸 | 135 毫米
装配件宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米