TIMKEN
TIMKEN
SET407-900SA
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SET407-900SA
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 28682; 2-1/4" Bore; 3-27/32" Outside Diameter; 31/32" Width; Single Row
制造商部件号
SET407-900SA
BDI部件号
1373088
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SET407-900SA/p/1373088
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893815909
重量 / Kilogram
0.794
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
28682
装配件号
900SA
装配组件
28682 (1) | 28622 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.51
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 28682; 2-1/4" Bore; 3-27/32" Outside Diameter; 31/32" Width; Single Row
装配件宽度
0.969 英寸 | 24.613 毫米
外径
3.844 英寸 | 97.63 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米