NTN
NTN
SET414
NTN NTN
描述
NTN SET414
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM218248; 3.542" Bore; 5.786" Outside Diameter; 1.575" Width; Single Row
制造商部件号
SET414
BDI部件号
1229852
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SET414/p/1229852
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359474961
重量 / Kilogram
2.52
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM218248
装配组件
HM218248 (1) | HM218210 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM218248; 3.542" Bore; 5.786" Outside Diameter; 1.575" Width; Single Row
孔径
3.542 英寸 | 89.967 毫米
外径
5.786 英寸 | 146.975 毫米
装配件宽度
1.575 英寸 | 40 毫米