SET426 2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
21587405 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

SET426 2

描述

TIMKEN SET426 2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 3" Bore; 5-1/4" Outside Diameter; 1-5/16" Width; Single Row

制造商部件号

SET426 2

BDI部件号
21587405

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893840987
重量 / Kilogram
1.949
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
装配组件
47679 (1) | 47620 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 3" Bore; 5-1/4" Outside Diameter; 1-5/16" Width; Single Row
装配件宽度
1.313 英寸 | 33.35 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
5.25 英寸 | 133.35 毫米