https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
TIMKEN
TIMKEN
SET443-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SET443-2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET443; 3-3/4" Bore; 6" Outside Diameter; 1-9/16" Width; Single Row
制造商部件号
SET443-2
BDI部件号
20353135
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SET443-2/p/20353135
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893632698
重量 / Kilogram
2.489
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
SET443
装配组件
NP454594 (1) | NP454592 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET443; 3-3/4" Bore; 6" Outside Diameter; 1-9/16" Width; Single Row
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
装配件宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
