https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmcxWXk4eE1EZ3lNVFEzT0RFMU5ESTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOR1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTVjZTQwMGJhOTU5MjNjMTgyOGUzODcwZTQwM2I2OGVhMTJkNTg0YzgzMTJkOTZiZjFjZDhkNDlmMmRkM2MzOA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmcxWXk4eE1EZ3lNVFEzT0RFMU5ESTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOR1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTVjZTQwMGJhOTU5MjNjMTgyOGUzODcwZTQwM2I2OGVhMTJkNTg0YzgzMTJkOTZiZjFjZDhkNDlmMmRkM2MzOA
TIMKEN
TIMKEN
SET451-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SET451-2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET451; 1.68" Bore; 3.43" Outside Diameter; " Width; Single Row
制造商部件号
SET451-2
BDI部件号
20353027
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SET451-2/p/20353027
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893927398
重量 / Kilogram
0.823
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
SET451
装配组件
3579 (1) | 3525B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET451; 1.68" Bore; 3.43" Outside Diameter; " Width; Single Row
外径
3.43 英寸 | 87.122 毫米
孔径
1.68 英寸 | 42.672 毫米