SET46-900SA https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1373149 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

SET46-900SA

描述

TIMKEN SET46-900SA

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET46; 1.26" Bore; 2.087" Outside Diameter; 0.571" Width; Single Row

制造商部件号

SET46-900SA

BDI部件号
1373149

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893730363
重量 / Kilogram
0.137
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
SET46
装配件号
900SA
装配组件
JL26749F (1) | JL26710 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET46; 1.26" Bore; 2.087" Outside Diameter; 0.571" Width; Single Row
装配件宽度
0.571 英寸 | 14.5 毫米
孔径
1.26 英寸 | 32 毫米
外径
2.087 英寸 | 53 毫米