SET463-2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmcxWXk4eE1EZ3lNVFEzT0RFMU5ESTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOR1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTVjZTQwMGJhOTU5MjNjMTgyOGUzODcwZTQwM2I2OGVhMTJkNTg0YzgzMTJkOTZiZjFjZDhkNDlmMmRkM2MzOA
21962241 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

SET463-2

描述

TIMKEN SET463-2

Tapered Roller Bearing Assembly; Class 3 Precision; Basic Number SET463; 3-3/8" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 5.589" Flange Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row

制造商部件号

SET463-2

BDI部件号
21962241

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893927510
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Assembly
基本号码
SET463
装配组件
497-30000 (1) | 493B-30000 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
3.479
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 3 Precision; Basic Number SET463; 3-3/8" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 5.589" Flange Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row
装配件宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
5.375 英寸 | 136.525 毫米
法兰外径
5.589 英寸 | 141.961 毫米
孔径
3.375 英寸 | 85.725 毫米