TIMKEN
TIMKEN
SET466-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SET466-2
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 3 Precision; Basic Number SET466; 4-1/2" Bore; 7" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Single Row
制造商部件号
SET466-2
BDI部件号
21963634
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SET466-2/p/21963634
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893927541
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Assembly
基本号码
SET466
装配组件
64450-30000 (1) | 64700-30000 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
7.685
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 3 Precision; Basic Number SET466; 4-1/2" Bore; 7" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Single Row
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
装配件宽度
1.625 英寸 | 41.275 毫米