TIMKEN
TIMKEN
SET474-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SET474-2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET474; 1" Bore; 2.85" Outside Diameter; " Width; Single Row
制造商部件号
SET474-2
BDI部件号
21958873
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SET474-2/p/21958873
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893927619
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
SET474
装配组件
41100 (1) | 41286 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET474; 1" Bore; 2.85" Outside Diameter; " Width; Single Row
外径
2.85 英寸 | 72.39 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米