SET485-2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmcxWXk4eE1EZ3lNVFEzT0RFMU5ESTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOR1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTVjZTQwMGJhOTU5MjNjMTgyOGUzODcwZTQwM2I2OGVhMTJkNTg0YzgzMTJkOTZiZjFjZDhkNDlmMmRkM2MzOA
21959903 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

SET485-2

描述

TIMKEN SET485-2

Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number SET485; 1-3/8" Bore; 3-7/32" Outside Diameter; 3.402" Flange Outside Diameter; 1-5/32" Width; Single Row

制造商部件号

SET485-2

BDI部件号
21959903

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893927718
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
SET485
装配组件
3379-20024 (1) | 3329B-20024 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.76
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number SET485; 1-3/8" Bore; 3-7/32" Outside Diameter; 3.402" Flange Outside Diameter; 1-5/32" Width; Single Row
外径
3.219 英寸 | 81.763 毫米
装配件宽度
1.156 英寸 | 29.362 毫米
法兰外径
3.402 英寸 | 86.411 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米