SET55-2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-SOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd4TXk4eE1EZ3lNVFEzTkRneE1Ua3pOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDFOUFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTY5ODM4ZjVkZDkwZTAyNjdkMGVkNjk2NTIwYWY3ZTAxOTRhZmI4MWEwMGY2NjRlMTIyY2VjZjIxNmI3OGUz
21957804 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

SET55-2

描述

TIMKEN SET55-2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET55; 1.796" Bore; 3.265" Outside Diameter; 1-1/16" Width; Single Row

制造商部件号

SET55-2

BDI部件号
21957804

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893813417
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
SET55
装配组件
25590 (1) | 25523 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET55; 1.796" Bore; 3.265" Outside Diameter; 1-1/16" Width; Single Row
孔径
1.796 英寸 | 45.618 毫米
外径
3.265 英寸 | 82.93 毫米
装配件宽度
1.063 英寸 | 27 毫米