TIMKEN
TIMKEN
SET808-900SA
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SET808-900SA
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET808; 9-1/4" Bore; 12.88" Outside Diameter; " Width; Double Row
制造商部件号
SET808-900SA
BDI部件号
1373213
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SET808-900SA/p/1373213
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893841700
重量 / Kilogram
27.48
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
SET808
装配件号
900SA
装配组件
NA8575SW (2) | 8520CD (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET808; 9-1/4" Bore; 12.88" Outside Diameter; " Width; Double Row
外径
12.88 英寸 | 327.152 毫米
孔径
9.25 英寸 | 234.95 毫米