TIMKEN
TIMKEN
SET811-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SET811-2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET811; 12" Bore; 15-1/2" Outside Diameter; " Width; Double Row
制造商部件号
SET811-2
BDI部件号
1373217
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SET811-2/p/1373217
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893841731
重量 / Kilogram
31.226
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
SET811
装配件号
900SA
装配组件
L357049NW (2) | L357010CD (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET811; 12" Bore; 15-1/2" Outside Diameter; " Width; Double Row
孔径
12 英寸 | 304.8 毫米
外径
15.5 英寸 | 393.7 毫米