https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNASWE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTWpneE16QTROaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkU1QlUxZEZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgxM2MwZGU0ZjhkNmMwYzRiOTY2M2U3NGEyY2JjYmExZWZiMzYzZGJjNjgzMTk5OGJjZDQ2MDhlNDk4ZjA4YWI
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNASWE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTWpneE16QTROaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkU1QlUxZEZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgxM2MwZGU0ZjhkNmMwYzRiOTY2M2U3NGEyY2JjYmExZWZiMzYzZGJjNjgzMTk5OGJjZDQ2MDhlNDk4ZjA4YWI
TIMKEN
TIMKEN
SET812-900SA
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SET812-900SA
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET812; 5" Bore; 7.19" Outside Diameter; " Width; Double Row
制造商部件号
SET812-900SA
BDI部件号
1373218
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SET812-900SA/p/1373218
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893987477
重量 / Kilogram
7.581
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
SET812
装配件号
900SA
装配组件
NA48290SW (2) | 48220D (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET812; 5" Bore; 7.19" Outside Diameter; " Width; Double Row
孔径
5 英寸 | 127 毫米
外径
7.19 英寸 | 182.626 毫米