SET86-900SA https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmhoWkM4eE1EZ3lNVFEzTnpnNU1qRXlOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODcxYzkwMmEzMzcxNGU1YWY2NDM5YWUwNzE3ODhmMmY5M2EwNTdiZjgwZDc0ZWVlM2Y0OTE1ZDVkZjAxZTNjMg
1373226 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

SET86-900SA

描述

TIMKEN SET86-900SA

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET86; 2.68" Bore; 4.33" Outside Diameter; " Width; Single Row

制造商部件号

SET86-900SA

BDI部件号
1373226

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893839097
重量 / Kilogram
0.758
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
SET86
装配件号
900SA
装配组件
399A (1) | 394A (1) | 395LA (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | 1 Seal
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET86; 2.68" Bore; 4.33" Outside Diameter; " Width; Single Row
外径
4.33 英寸 | 109.982 毫米
孔径
2.68 英寸 | 68.072 毫米