https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmhoWkM4eE1EZ3lNVFEzTnpnNU1qRXlOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODcxYzkwMmEzMzcxNGU1YWY2NDM5YWUwNzE3ODhmMmY5M2EwNTdiZjgwZDc0ZWVlM2Y0OTE1ZDVkZjAxZTNjMg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmhoWkM4eE1EZ3lNVFEzTnpnNU1qRXlOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODcxYzkwMmEzMzcxNGU1YWY2NDM5YWUwNzE3ODhmMmY5M2EwNTdiZjgwZDc0ZWVlM2Y0OTE1ZDVkZjAxZTNjMg
TIMKEN
TIMKEN
SET87-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SET87-2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET87; 1" Bore; 1.97" Outside Diameter; " Width; Single Row
制造商部件号
SET87-2
BDI部件号
1373227
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SET87-2/p/1373227
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893839103
重量 / Kilogram
0.115
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
SET87
装配件号
900SA
装配组件
07100 (1) | 07196 (1) | 07000LA (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | 1 Seal
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET87; 1" Bore; 1.97" Outside Diameter; " Width; Single Row
外径
1.97 英寸 | 50.038 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米