SET905-2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
21964172 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

SET905-2

描述

TIMKEN SET905-2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET905; 7-1/4" Bore; 9.261" Outside Diameter; 1.339" Width; Single Row

制造商部件号

SET905-2

BDI部件号
21964172

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893813813
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
SET905
装配组件
LM236749 (1) | LM236710A (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET905; 7-1/4" Bore; 9.261" Outside Diameter; 1.339" Width; Single Row
孔径
7.25 英寸 | 184.15 毫米
装配件宽度
1.339 英寸 | 34 毫米
外径
9.261 英寸 | 235.229 毫米