https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
TIMKEN
TIMKEN
SET933-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SET933-2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET933; 55MM Bore; 88.9MM Outside Diameter; 23MM Width; Single Row
制造商部件号
SET933-2
BDI部件号
20353045
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SET933-2/p/20353045
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085706027674
重量 / Kilogram
0.526
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
SET933
装配组件
NP622157 (1) | NP382209 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET933; 55MM Bore; 88.9MM Outside Diameter; 23MM Width; Single Row
装配件宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
