SKF 30214 J2/Q https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1415220 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

SKF 30214 J2/Q

描述

SKF 30214 J2/Q ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30214; 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 26.25MM Width; Single Row

制造商部件号

30214 J2/Q

BDI部件号
1415220

详情

170.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥170.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 9

全球库存
BDI- 塞尔威亚 16
BDI- 匈牙利 16
BDI- 罗马尼亚 16

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570066012
重量 / Kilogram
1.25
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30214
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
2.73373
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30214; 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 26.25MM Width; Single Row
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
装配件宽度
1.033 英寸 | 26.25 毫米