SKF
SKF
SKF 30232 J2
SKF SKF
描述
SKF 30232 J2 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30232; 160MM Bore; 290MM Outside Diameter; 54MM Width; Single Row
制造商部件号
30232 J2
BDI部件号
1419285
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SKF-30232-J2/p/1419285
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577327062
重量 / Kilogram
13.341
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30232
装配组件
X30232 (1) | Y30232 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
29.2
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30232; 160MM Bore; 290MM Outside Diameter; 54MM Width; Single Row
外径
11.417 英寸 | 290 毫米
装配件宽度
2.126 英寸 | 54 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米