SKF
SKF
SKF 30320 J2
SKF SKF
描述
SKF 30320 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30320; 100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 52MM Width; Single Row
制造商部件号
SKF 30320
BDI部件号
1419293
详情
1966.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SKF-30320-J2/p/1419293
单价(不含税)
¥1,966.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577327246
重量 / Kilogram
8.05
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30320
装配组件
X30320 (1) | Y30320 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
17.5
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30320; 100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 52MM Width; Single Row
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
装配件宽度
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米