SKF
SKF
SKF 320/22 X
SKF SKF
描述
SKF 320/22 X ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 320; 22MM Bore; 44MM Outside Diameter; 16MM Width; Single Row
制造商部件号
320/22 X
BDI部件号
1421431
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SKF-320-22-X/p/1421431
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577298676
重量 / Kilogram
0.103
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
320
装配组件
320 (1) | 322 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 320; 22MM Bore; 44MM Outside Diameter; 16MM Width; Single Row
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
装配件宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
1.732 英寸 | 44 毫米